Mănuşi Arc Flash 9

Cod articol: 094905 9
Reducere
22,56 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    10,14 € 22,56 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    8,45 € 18,80 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.807 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: EN 407
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Domeniu de utilizare Allround
Tehnologie de tricotat 13G
Standard EN 407
EN 388 2341C
EN 407 41324X
Căldură radiantă până la 41324X
Material de suport Țesătură de aramidă
Strat de acoperire Neopren/Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
ATPV 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2
Culoarea galben / negru
Tip produs Mănuşi de electrician

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094905 9
EAN / GTIN 4062406281779
Număr producător 094905 9

Descriere

Execuţie:

Arc Flash. Mănuşi de protecţie împotriva arcurilor electrice, cu protecţie împotriva tăieturilor (nivel C). Valori ATPV pentru suprafaţa palmei: 42,3 cal/cm2; valori ATPV pentru dosul palmei: 16,8 cal/cm2.

Aplicaţie:

În cazul lucrărilor la instalaţii electrice.

Standard:

EN 388; EN 407
Nivel 2 conform ASTM F2675.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.