{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
Standard | EN 407 | |
EN 388 | 2341C | |
EN 407 | 41324X | |
Căldură radiantă până la | 41324X | |
Material de suport | Țesătură de aramidă | |
Strat de acoperire | Neopren/Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
ATPV | 42,3 cal/cm2; 16,8 cal/cm2 | |
Culoarea | galben / negru | |
Tip produs | Mănuşi de electrician |
Cod articol | 094905 6 | |
EAN / GTIN | 4062406281748 | |
Număr producător | 094905 6 |