{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai | |
Conţinut | 1 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | |
Standard | EN 511 | |
Lungime | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Material de suport | Piele netăbăcită şpăltuită de capră, nylon | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Culoarea | alb / negru | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie împotriva frigului | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie împotriva frigului |
Cod articol | 094821 9 | |
EAN / GTIN | 7392626010635 | |
Număr producător | 117/9 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Mănuşi de protecţie la frig Tegera® 117, Mărimea mănuşilor: 9
La cerere
În stoc
374 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.701 livrabil imediat
9,80 €
8,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
EN 511 | 01X | X2X |
Material de suport | Piele netăbăcită şpăltuită de capră, nylon | Poliester |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Mărimea mănuşilor | 9 | 9 |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | Categoria a II-a |
Tip produs | Mănuşi de protecţie împotriva frigului | Mănuşi de protecţie împotriva frigului |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 |