{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | întăritură la articulaţia degetului mare; prindere cu scai | |
Conţinut | 1 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | |
Standard | EN 511 | |
Lungime | 230 mm | |
EN 388 | 2121X | |
EN 511 | 01X | |
Material de suport | Piele netăbăcită şpăltuită de capră, nylon | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Culoarea | alb / negru | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie împotriva frigului | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie împotriva frigului |
Cod articol | 094821 7 | |
EAN / GTIN | 7392626010611 | |
Număr producător | 117/7 |