Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 02-100 11

Cod articol: 094765 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    16,10 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    13,42 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex
  • Clasa de protecţie: Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (ABCEFGHIMS)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără latex
Clasa de protecţie Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 11
EN 374 Tip A (ABCEFGHIMS)
Rezistenţă la substanţe chimice ABCEFGHIMS
Material Laminat LLDPE
Material de suport Laminat LLDPE
AQL 0,65
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 380 mm
Grosime 0,062 mm
Culoarea alb
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 4 g
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Laminat LLDPE
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094765 11
EAN / GTIN 076490447694
Număr producător 02-100/11

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 02-100. Mănuşi din laminat cu cinci straturi cu rezistenţă foarte mare la un spectru larg de substanţe chimice. Formă anatomică. Este testată presiunea aeriană a fiecărei mănuşi în parte.

Standard:

Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.