{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | AlphaTec® | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără latex | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
EN 374 | Tip A (ABCEFGHIMS) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | ABCEFGHIMS | |
Material | Laminat LLDPE | |
Material de suport | Laminat LLDPE | |
AQL | 0,65 | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 380 mm | |
Grosime | 0,062 mm | |
Culoarea | alb | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 4 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Strat de acoperire | Laminat LLDPE | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094765 10 | |
EAN / GTIN | 076490447687 | |
Număr producător | 02-100/10 |