Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-435 9

Cod articol: 094757 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    8,74 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    7,28 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
321 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 9
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOPT
EN 388 4001A
Material Nitril
Material de suport Nitril
AQL 0,65
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 380 mm
Grosime 0,4 mm
Culoarea negru / verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 59 g
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Nitril
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094757 9
EAN / GTIN 10076490470941
Număr producător 58-435/9

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-435. Mănuşi de protecţie din material de nitril fără benzi de susţinere cu căptuşeală din velur de bumbac. Flexibilitate ridicată şi mobilitate mare a degetelor. Forma îngustă asigură o fixare sigură pe palmă. Stratul de nitril de mare performanţă determină o protecţie excelentă împotriva rupturilor, înţepăturilor şi juliturilor pe perioade mai lungi de purtare. O barieră imbatabilă la manşetă împiedică stropirea antebraţelor, manşeta prelungită mărind protecţia până la antebraţ.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.