Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice AlphaTec® 58-435 8

Cod articol: 094757 8

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    8,74 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    7,28 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie AlphaTec®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 8
EN 374 Tip A (AJKLOPT)
Rezistenţă la substanţe chimice AJKLOPT
EN 388 4001A
Material Nitril
Material de suport Nitril
AQL 0,65
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 380 mm
Grosime 0,4 mm
Culoarea negru / verde
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 59 g
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Strat de acoperire Nitril
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094757 8
EAN / GTIN 10076490470934
Număr producător 58-435/8

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie de categoria III.
AlphaTec® 58-435. Mănuşi de protecţie din material de nitril fără benzi de susţinere cu căptuşeală din velur de bumbac. Flexibilitate ridicată şi mobilitate mare a degetelor. Forma îngustă asigură o fixare sigură pe palmă. Stratul de nitril de mare performanţă determină o protecţie excelentă împotriva rupturilor, înţepăturilor şi juliturilor pe perioade mai lungi de purtare. O barieră imbatabilă la manşetă împiedică stropirea antebraţelor, manşeta prelungită mărind protecţia până la antebraţ.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.