{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasa de protecţie | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374 | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
EN 374 | Tip A (ACJKLMNOPST) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Material | Cauciuc nitrilic, cloropren | |
Material de suport | Cauciuc nitrilic, cloropren | |
Lungime | 320 mm | |
Grosime | 0,4 mm | |
Culoarea | portocaliu | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Greutate | 133 g | |
Normă/reglementare | EN 374 | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice |
Cod articol | 094756 9 | |
EAN / GTIN | 4048612084908 | |
Număr producător | 6018809 |