Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice uvex u-chem 3500 11

Cod articol: 094756 11
Reducere
19,15 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    18,24 € 19,15 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    15,20 € 15,96 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • EN 374: Tip A (ACJKLMNOPST)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Mărimea mănuşilor 11
EN 374 Tip A (ACJKLMNOPST)
Rezistenţă la substanţe chimice ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Material Cauciuc nitrilic, cloropren
Material de suport Cauciuc nitrilic, cloropren
Lungime 320 mm
Grosime 0,4 mm
Culoarea portocaliu
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Greutate 133 g
Normă/reglementare EN 374
Căldură de contact până la 100 °C
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva substanţelor chimice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094756 11
EAN / GTIN 4048612084922
Număr producător 6018811

Descriere

Execuţie:

uvex u-chem 3500. Datorită combinaţiei de cauciuc nitrilic şi cloropren, aceste mănuşi asigură o protecţie foarte bună împotriva a numeroase substanţe chimice. Mănuşa prezintă o rezistenţă foarte bună la acetonă, substanţe de curăţare, adezivi şi solvenţi. Confort ridicat la purtare datorită căptuşelii de bumbac fără cusătură. Manevrare sigură a obiectelor calde cu temperatură de contact până la 100°C.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.