Set de mănuşi de unică folosinţă Tegera® 849 9

Cod articol: 094735 9
Setați prețul 50 buc. (0,51 € / 1 buc.)
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară
  • EN 374: Tip B (JKOPTL)
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • Normă/reglementare: EN 374

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
    EN 374 Tip B (JKOPTL)
    Rezistenţă la substanţe chimice JKOPTL
    Material Nitril
    Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
    Material de suport Nitril
    Grosime 0,19 mm
    Lungime 290 mm
    Conţinut 50
    Culoarea negru
    Domeniu de utilizare Allround
    Mărimea mănuşilor 9
    Normă/reglementare EN 374
    Aplicaţie de unică folosinţă
    Categorie de protecţie Categoria a III-a
    Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
    Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094735 9
    EAN / GTIN 7392626057081
    Număr producător 849/9

    Descriere

    Execuţie:

    Tegera® 849. Foarte lung, fără latex, pentru lucrări de precizie. AQL 1,5 (EN 374-2).
    Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.

    Standard:

    EN 374

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături