Set de mănuşi de unică folosinţă Tegera® 849 7

Cod articol: 094735 7
Setați prețul 50 buc. (0,51 € / 1 buc.)
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară
  • EN 374: Tip B (JKOPTL)
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
  • Normă/reglementare: EN 374

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
EN 374 Tip B (JKOPTL)
Rezistenţă la substanţe chimice JKOPTL
Material Nitril
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374
Material de suport Nitril
Grosime 0,19 mm
Lungime 290 mm
Conţinut 50
Culoarea negru
Domeniu de utilizare Allround
Mărimea mănuşilor 7
Normă/reglementare EN 374
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094735 7
EAN / GTIN 7392626057067
Număr producător 849/7

Descriere

Execuţie:

Tegera® 849. Foarte lung, fără latex, pentru lucrări de precizie. AQL 1,5 (EN 374-2).
Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.

Standard:

EN 374

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături