{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | TouchNTuff® | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Certificare alimentară; prietenos cu pielea alergică | |
EN 374 | Tip B (JKT) | |
Rezistenţă la substanţe chimice | JKT | |
Material | Nitril | |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | |
Material de suport | Nitril | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Grosime | 0,11 mm | |
Lungime | 240 mm | |
Conţinut | 100 | |
Greutate | 3 g | |
Culoarea | albastru | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Grosimea pereţilor | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Aplicaţie | de unică folosinţă | |
Timp de pătrundere la ciclohexan 99 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la etanol 95 % | <10 min | |
Timp de pătrundere la izopropanol 99 % | 30-40 min | |
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 % | >480 min | |
Timp de pătrundere la acid sulfuric 50 % | >480 min | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | |
Tip produs | Mănuşi de unică folosinţă |
Cod articol | 094720 8 | |
EAN / GTIN | 076490493332 | |
Număr producător | 92-670/7,5-8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Set de mănuşi de unică folosinţă TouchNTuff® 92-670, Mărimea mănuşilor: 8
La cerere
În stoc
625 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.577 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
3.405 livrabil imediat
|
|
Domeniu de utilizare | Precizie | Precizie | Precizie |
Conţinut | 100 | 100 | 100 |
Clasa de protecţie | Protecţie împotriva riscurilor bacteriologice conform EN 374 | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 | Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 |
Material de suport | Nitril | Nitril | Nitril |
Mărimea mănuşilor | 8 | 8 | 8 |
EN 374 | Tip B (JKT) | Tip B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Tip de mănuşi | Mănuşi de unică folosinţă | Mănuşi de unică folosinţă | Mănuşi de unică folosinţă |