Set de mănuşi de unică folosinţă, Mărimea mănuşilor: 8

Cod articol: 094785 8
Setați prețul 100 buc. (0,08 € / 1 buc.)
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.406 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără latex; Fără DMF
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Clasa de protecţie: Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Fără latex; Fără DMF
EN 374 Typ B (KPT)
Rezistenţă la substanţe chimice KPT
Material Nitril
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Material de suport Nitril
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Grosime 0,07 mm
Lungime 240 mm
Conţinut 100
Greutate 3,8 g
Culoarea negru
Domeniu de utilizare Precizie
Mărimea mănuşilor 8
AQL 1,5
Aplicaţie de unică folosinţă
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă
Tip produs Mănuşi de unică folosinţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094785 8
EAN / GTIN 4045197974815
Număr producător 094785 8

Descriere

Execuţie:

Mănuşă din nitril, de unică folosinţă, cu vârfuri structurate ale degetelor. Fără pudră. AQL 1,5 (EN 374-2). Cutie dozatoare cu 100 buc.
Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III.

Standard:

Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Set de mănuşi de unică folosinţă, Mărimea mănuşilor: 8

Set de mănuşi de unică folosinţă, Mărimea mănuşilor: 8

La cerere
În stoc
3.406 livrabil imediat
8,10 €
(0,08 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
1.577 livrabil imediat
12,40 €
(0,12 € / 1 buc.)
Domeniu de utilizare Precizie Precizie
Conţinut 100 100
Clasa de protecţie Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374 Protecție împotriva riscurilor bacteorologice conform EN 374; Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virușilor conform EN 374
Material de suport Nitril Nitril
Mărimea mănuşilor 8 8
EN 374 Typ B (KPT) Tip B (JKPT)
Tip de mănuşi Mănuşi de unică folosinţă Mănuşi de unică folosinţă