{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare; Rezistenţă la flacără, nivelul X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Căldură de contact până la | 250 °C | |
Material de suport | Taeki | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Culoarea | galben | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Conţinut | 1 | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Elastic | nu | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Protecţie la temperaturi înalte | foarte bun(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte de până la | 250 °C | |
Protecţie la frig | nu există | |
Simţ tactil | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii umede | nu există | |
Prindere în condiţii alunecoase | nu există | |
Fără DMF | da | |
Fără silicon | da | |
Ajustabilitate | bun(ă) | |
CE | 2541 | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | 4 | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | 2 | |
EN 388 Rezistenţă la tăiere | 5 | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | 4 | |
EN 407 B: Căldură de contact (temperatură la contact după o durată limită de > 15 s) | 250 | |
Standard | EN 407 | |
Capacitate de aerisire | foarte bun(ă) | |
Greutate | 43,8 g | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |
Cod articol | 094610 10 | |
EAN / GTIN | 4059904104907 | |
Număr producător | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi împotriva tăieturilor TAEKI 6750 10
La cerere
În stoc
963 livrabil imediat
11,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
808 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
15,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.698 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
11,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
996 livrabil imediat
7,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | galben | negru | portocaliu/negru | galben / negru |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Material de suport | Taeki | Acryl | Poliester, aramidă, fibră de sticlă | Fir special |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
EN 388 | 3X42C | 2131X | 4X31C | 134XC |
Căldură de contact până la | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tip produs | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte | Mănuşi de protecţie la temperaturi înalte |