Pereche de mănuşi Tegera® 450 7

Cod articol: 094562 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    17,64 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    14,70 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Conţinut 1
    Tehnologie de tricotat 13G
    EN 388 4X44C
    Material de suport Nylon, fibră de sticlă
    Strat de acoperire Spumă de nitril
    Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
    Domeniu de utilizare Allround
    Culoarea negru
    Mărimea mănuşilor 7
    Căldură de contact până la 100 °C
    Lungime 220 mm
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Categorie de protecţie Categoria a II-a
    Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
    Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
    Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094562 7
    EAN / GTIN 7392626073319
    Număr producător 450/7

    Descriere

    Execuţie:

    Tegera® 450. Mănuşi rezistente cu model de prindere din spumă de nitril pentru o prindere sigură a pieselor puţin uleioase cu risc ridicat de tăiere. Ideale pentru utilizare în condiţii dure de lucru în mediu expus la murdărie. Tehnologie CRF pentru o sensibilitate foarte mare.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.