{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
EN 388 | 4X44C | |
Material de suport | Nylon, fibră de sticlă | |
Strat de acoperire | Spumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | negru | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
Lungime | 220 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094562 10 | |
EAN / GTIN | 7392626073272 | |
Număr producător | 450/10 |