{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | uvex C500 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
EN 388 | 4X42C | |
Material de suport | Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Culoarea | antracit / galben-lămâie | |
Mărimea mănuşilor | 8 | |
Greutate | 93 g | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor |
Cod articol | 094555 8 | |
EAN / GTIN | 4048612040058 | |
Număr producător | 6060008 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pereche de mănuşi uvex C500 XG 8
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.281 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
10,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
11,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | Precizie ;Allround | Precizie ;Allround |
Strat de acoperire | Nitril | Nitril | Nitril |
Material de suport | Poliamidă, HPPE, sticlă, bambus, viscoză | HPPE | HPPE |
EN 388 | 4X42C | 4X42B | 4X42C |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | C | B | C |
Tip produs | Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor | Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor | Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | strat de acoperire complet | strat de acoperire complet |