Pereche de mănuşi HyFlex® 11-724 9

Cod articol: 094488 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    9,38 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    7,82 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
1.711 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricotat 13G
EN 388 4342B
Material de suport INTERCEPT™
Strat de acoperire PU
Material PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea gri / alb
Mărimea mănuşilor 9
Greutate 24,3 g
Lungime 208 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094488 9
EAN / GTIN 10076490052871
Număr producător 11-724/9

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-724. Mănuşi permeabile la aer pentru protecţie împotriva tăierii cu noua ţesătură dezvoltată INTERCEPT™ pentru confort ridicat la purtare şi o mobilitate bună a degetelor.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.