Pereche de mănuşi HyFlex® 11-724 10

Cod articol: 094488 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    9,38 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    7,82 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
1.389 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: B

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor prietenos cu pielea alergică
Tehnologie de tricotat 13G
EN 388 4342B
Material de suport INTERCEPT™
Strat de acoperire PU
Material PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea gri / alb
Mărimea mănuşilor 10
Greutate 24,3 g
Lungime 208 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor B
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094488 10
EAN / GTIN 10076490052888
Număr producător 11-724/10

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-724. Mănuşi permeabile la aer pentru protecţie împotriva tăierii cu noua ţesătură dezvoltată INTERCEPT™ pentru confort ridicat la purtare şi o mobilitate bună a degetelor.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226