Pereche de mănuşi Polytril™ Top 7

Cod articol: 094440 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,30 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    5,25 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 13G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: 1

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Polytril™
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
Denumirea producătorului Polytril Top
Ajustabilitate bun(ă)
EN 388 4121X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Lungime 230 mm - 270 mm
Culoarea negru
Material acoperire Nitril
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 50-70 g
Tehnologie de tricotat 13G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără DMF nu
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede foarte bun(ă)
Prindere în condiţii alunecoase foarte bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire nu există
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor 1
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094440 7
EAN / GTIN 3603835500171
Număr producător 2232236 07

Descriere

Execuţie:

Polytril™ Top. Mănuşi cu strat de nitril cu acoperire completă pe încheietura mâinii pentru activităţi grele în mediu umed şi uleios. Foarte rezistente la murdărie datorită culorii închise. Recomandate în special pentru lucrări de montaj în mediu uleios, lucrări în aer liber în condiţii de umezeală, construcţii.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.