{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Polytril™ | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF; prietenos cu pielea alergică | |
Denumirea producătorului | Polytril Top | |
Ajustabilitate | bun(ă) | |
EN 388 | 4121X | |
Material de suport | Poliamidă | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Lungime | 230 mm - 270 mm | |
Culoarea | negru | |
Material acoperire | Nitril | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Greutate | 50-70 g | |
Tehnologie de tricotat | 13G | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără DMF | nu | |
Simţ tactil | bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | foarte bun(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Capacitate de aerisire | nu există | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094440 10 | |
EAN / GTIN | 3603835500201 | |
Număr producător | 2232236 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pereche de mănuşi Polytril™ Top 10
La cerere
În stoc
282 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | Precizie |
Strat de acoperire | Nitril | Nitril |
Culoarea | negru | albastru / negru |
Material de suport | Poliamidă | Nylon |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Tip produs | Mănuşi universale | Mănuşi universale |
Variantă cu strat de acoperire | strat de acoperire complet | strat de acoperire complet |