Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi Ultrane 526 9

Cod articol: 094357 9
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Ultrane
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 96
Spălare 40 °C rufe colorate
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
EN 388 4121X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 230 mm - 280 mm
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 9
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094357 9
Număr producător 3052641 GR.9

Descriere

Execuţie:

Seria Ultrane. Mănuşi de protecţie cu strat de acoperire din nitril Grip&Proof pentru o aderenţă excepţională şi lucru fără oboseală în mediu umed, uleios. Fără DMF şi silicon.
Ultrane 526. Cu dosul palmei complet acoperit pentru mediu foarte uleios.
Lavabile şi rezistente la ulei.

Aplicaţie:

Lucrări mecanice de întreţinere, prelucrarea pieselor cu ulei de aşchiere, lucrări de ştanţare şi embosare, manevrarea de piese uleioase de maşini.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.