Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi Ultrane 526 10

Cod articol: 094357 10
Ghid de mărimi
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Ultrane
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 96
Spălare 40 °C rufe colorate
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
EN 388 4121X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 230 mm - 280 mm
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 10
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094357 10
Număr producător 3052641 GR.10

Descriere

Execuţie:

Seria Ultrane. Mănuşi de protecţie cu strat de acoperire din nitril Grip&Proof pentru o aderenţă excepţională şi lucru fără oboseală în mediu umed, uleios. Fără DMF şi silicon.
Ultrane 526. Cu dosul palmei complet acoperit pentru mediu foarte uleios.
Lavabile şi rezistente la ulei.

Aplicaţie:

Lucrări mecanice de întreţinere, prelucrarea pieselor cu ulei de aşchiere, lucrări de ştanţare şi embosare, manevrarea de piese uleioase de maşini.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.