Pereche de mănuşi HyFlex® 11-819 ESD 11

Cod articol: 094354 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,94 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    5,78 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Tehnologie de tricotat: 18G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
caracteristică electrostatică EGB/ESD
EN 388 3121A
Material de suport Nylon spandex
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 195 mm
Culoarea albastru
Mărimea mănuşilor 11
Greutate 16,6 g
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material Spumă de nitril
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094354 11
EAN / GTIN 10076490614000
Număr producător 11-819 11

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-819 ESD. Combinaţia perfectă de confort la purtare, dexteritate şi compatibilitate cu ESD şi cu ecranele tactile. Produs protejat împotriva descărcării electrostatice. Ca parte componentă a lanţului de împământare, se poate utiliza şi în zone care prezintă pericol de explozie. Testat dermatologic cu Dermatest®, certificat Öko-Tex.

Standard:

EN 16350
EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.