{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Material de suport | Nylon spandex | |
Strat de acoperire | Spumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 195 mm | |
Culoarea | albastru | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Greutate | 16,6 g | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Material | Spumă de nitril | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | A | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094354 10 | |
EAN / GTIN | 10076490613997 | |
Număr producător | 11-819 10 |