Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi Ultrane 525 9

Cod articol: 094353 9
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
    Conţinut 96
    Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
    EN 388 4121X
    Material de suport Poliamidă
    Strat de acoperire Nitril
    Variantă cu strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
    Domeniu de utilizare Precizie
    Lungime 230 mm - 280 mm
    Culoarea negru / albastru
    Mărimea mănuşilor 9
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Categorie de protecţie Categoria a II-a
    Tip de mănuşi Mănuşi universale
    Tip produs Mănuşi universale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094353 9
    Număr producător ULTRANE 525 GR.9

    Descriere

    Execuţie:

    Seria Ultrane. Mănuşi de protecţie cu strat de acoperire din nitril Grip&Proof pentru o aderenţă excepţională şi lucru fără oboseală în mediu umed, uleios. Fără DMF şi silicon.
    Ultrane 525. Cu dosul palmei acoperit 3/4 pentru mediu uşor uleios.
    Lavabile şi rezistente la ulei.

    Aplicaţie:

    Lucrări mecanice de întreţinere, prelucrarea pieselor cu ulei de aşchiere, lucrări de ştanţare şi embosare, manevrarea de piese uleioase de maşini.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.