Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Pereche de mănuşi Ultrane 525 7

Cod articol: 094353 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 96
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
EN 388 4121X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 230 mm - 280 mm
Culoarea negru / albastru
Mărimea mănuşilor 7
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094353 7
Număr producător ULTRANE 525 GR.7

Descriere

Execuţie:

Seria Ultrane. Mănuşi de protecţie cu strat de acoperire din nitril Grip&Proof pentru o aderenţă excepţională şi lucru fără oboseală în mediu umed, uleios. Fără DMF şi silicon.
Ultrane 525. Cu dosul palmei acoperit 3/4 pentru mediu uşor uleios.
Lavabile şi rezistente la ulei.

Aplicaţie:

Lucrări mecanice de întreţinere, prelucrarea pieselor cu ulei de aşchiere, lucrări de ştanţare şi embosare, manevrarea de piese uleioase de maşini.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.