Pereche de mănuşi 10

Cod articol: 094338 10
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
923 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Adecvat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GreenPlus
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor Adecvat pentru ecran tactil; întăritură la articulaţia degetului mare
EN 388 4121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea verde/negru
Mărimea mănuşilor 10
Tehnologie de tricotat 15G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094338 10
EAN / GTIN 4067263723875
Număr producător 094338 10

Descriere

Execuţie:

Noile mănuşi GARANT GreenPlus conving prin sustenabilitatea lor, dar și prin confortul ridicat la purtare și durabilitatea puternică.
Mănușa multifuncțională durabilă este fabricată în proporţie de 85% (peste 54% materiale reciclate în produsul final) din fire de nailon reciclate (valabil pentru măr. 9). Acest lucru are ca rezultat o reducere a amprentei de CO2 de 78g (în comparație cu mănușile multifuncționale obişnuite din nailon care se găsesc în comerţ) per pereche (valabil pentru măr. 9). tehnologie de tricotat cu ecartament de tricotat fin de 15 pentru o senzație tactilă foarte bună. Partea din palmă uşor stratificată cu nitril. Cu capacitate de utilizare pe ecran tactil. Este adecvată atât pentru medii de lucru uscate, precum şi pentru zone uleioase, unsuroase şi umede. Cu articulaţia policelui întărită, pentru creşterea durabilităţii.
Certificat conform GRS (standardul global de reciclare) și RCS (standardul de revendicare reciclată).

Notă:

Ambalaj ecologic, 100% fără plastic. Aceste mănuși pot fi achiziţionate numai într-o unitate de ambalare completă (VPE) sau în mai multe unităţi.