{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Protecţie antişoc; prindere cu scai | |
EN 388 | 0021XP | |
Material de suport | Microthan®; Impactothan® | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Lungime | 207 mm | |
Culoarea | gri / galben | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Standard | Protecţie împotriva vibraţiilor şi la impact (EN ISO 10819) | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi pentru şoferi | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094335 7 | |
EAN / GTIN | 7392626033559 | |
Număr producător | 9185/7 |