Pereche de mănuşi speciale Tegera® 9185, Mărimea mănuşilor: 10

Cod articol: 094335 10
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Protecţie antişoc; prindere cu scai
  • Standard: Protecţie împotriva vibraţiilor şi la impact (EN ISO 10819)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Protecţie antişoc; prindere cu scai
EN 388 0021XP
Material de suport Microthan®; Impactothan®
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 207 mm
Culoarea gri / galben
Mărimea mănuşilor 10
Standard Protecţie împotriva vibraţiilor şi la impact (EN ISO 10819)
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi pentru şoferi
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094335 10
EAN / GTIN 7392626033580
Număr producător 9185/10

Descriere

Execuţie:

Tegera® 9185. Mănuşi pentru absorbirea şocurilor din material Microthan® subţire, rezistent la uzură. Senzaţie plăcută la purtare datorită materialelor de calitate şi palmă căptuşită. Cu prindere cu scai şi arătător întărit.

Aplicaţie:

Lucrări mecanice fine în mediu de lucru dur.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.