Pereche de mănuşi MASTER FIT OIL 7

Cod articol: 094307 7

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,12 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    5,10 € / Pereche
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4.029 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF
  • Tehnologie de tricotat: 18G

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER FIT
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor Fără DMF
EN 388 4121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire Strat de acoperire 3/4
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Lungime 250 mm
Culoarea albastru / portocaliu
Mărimea mănuşilor 7
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094307 7
EAN / GTIN 4062406074937
Număr producător 094307 7

Descriere

Execuţie:

Mănuşă universală realizată cu tehnologia de tricotat la mărimea 18 şi strat dublu de acoperire din nitril şi nitril sablat. Suprafaţa structurată de pe palmă şi degete asigură o foarte bună aderenţă chiar şi în cazul suprafeţelor uleioase. Fără DMF.
MASTER FIT OIL. Stratul de nitril 3/4 acoperă până la articulaţia degetelor. Face ca mănuşa să fie extrem de potrivită pentru medii de lucru umede şi uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături