{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | MASTER FIT | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Proprietate a mănușilor | Fără DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Material de suport | Nylon | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | |
Lungime | 250 mm | |
Culoarea | albastru / portocaliu | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Tehnologie de tricotat | 18G | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094307 10 | |
EAN / GTIN | 4062406074968 | |
Număr producător | 094307 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pereche de mănuşi MASTER FIT OIL, Mărimea mănuşilor: 10
La cerere
În stoc
10.853 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
5,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
773 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
5,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Domeniu de utilizare | Precizie; Allround | Precizie |
Strat de acoperire | Nitril | Nitril |
Culoarea | albastru / portocaliu | albastru / negru |
Material de suport | Nylon | Nylon |
Mărimea mănuşilor | 10 | 10 |
EN 388 | 4121X | 4121X |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | strat de acoperire complet |