{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; prietenos cu pielea alergică | |
Denumirea producătorului | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Material de suport | Poliamidă | |
Strat de acoperire | PU | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 220 mm - 260 mm | |
Culoarea | gri / albastru | |
Material acoperire | PU | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Greutate | 14-20 g | |
Tehnologie de tricotat | 15G | |
Fără silicon | da | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Fără DMF | nu | |
Simţ tactil | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | moderat(ă) | |
Prindere în condiţii alunecoase | moderat(ă) | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Capacitate de aerisire | foarte bun(ă) | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094250 9 | |
EAN / GTIN | 3603835501376 | |
Număr producător | 2400260 09 |