Pereche de mănuşi Perfect Poly® Skin 7

Cod articol: 094250 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 Pereche
  • Pași de comandă: 10 Pereche
La cerere
În stoc
2.048 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 15G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: 1

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Conţinut 1
    Proprietate a mănușilor Fără silicon; prietenos cu pielea alergică
    Denumirea producătorului Perfect Poly Skin
    EN 388 3111X
    Material de suport Poliamidă
    Strat de acoperire PU
    Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
    Domeniu de utilizare Precizie
    Lungime 220 mm - 260 mm
    Culoarea gri / albastru
    Material acoperire PU
    Mărimea mănuşilor 7
    Greutate 14-20 g
    Tehnologie de tricotat 15G
    Fără silicon da
    Aplicaţie de folosinţă multiplă
    Fără DMF nu
    Simţ tactil foarte bun(ă)
    Prindere în condiţii umede moderat(ă)
    Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
    Protecţie la temperaturi înalte nu există
    Capacitate de aerisire foarte bun(ă)
    Categorie de protecţie Categoria a II-a
    Tip de mănuşi Mănuşi universale
    Clasă de protecţie împotriva tăieturilor 1
    Tip produs Mănuşi universale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 094250 7
    EAN / GTIN 3603835501352
    Număr producător 2400260 07

    Descriere

    Execuţie:

    Perfect Poly® Skin. Mănuşi extrem de delicate şi strâmte cu aderenţă bună, confort şi rezistenţă ridicate. Fără silicon.

    Standard:

    EN 388; EN ISO 21420

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.