{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
EN 388 Rezistenţă la tăiere | nu există | |
EN 388 Rezistenţă la abraziune | nu există | |
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii | nu există | |
EN 388 Rezistenţă la perforare | nu există | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF | |
Spălare | Se spală de mână | |
Uscare | uscare | |
Lungime | 260 mm | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Conţinut | 12 pereche | |
Ajustabilitate | bun(ă) | |
Culoarea | alb | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Conţinutul setului | 12 | |
Material de suport | Bumbac | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Mărimea mănuşilor | 9 | |
Greutate | 13 g | |
Simţ tactil | foarte bun(ă) | |
Prindere în condiţii umede | nu există | |
Prindere în condiţii alunecoase | nu există | |
Protecţie la temperaturi înalte | nu există | |
Capacitate de aerisire | foarte bun(ă) | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi din bumbac | |
Material | Bumbac | |
Tip produs | Mănuşi din bumbac |
Cod articol | 094200 9 | |
EAN / GTIN | 4029201131449 | |
Număr producător | BTWS GR. 9 |