Set de mănuşi din bumbac 7

Cod articol: 094200 7
Setați prețul 12 Pereche (0,78 € / 1 Pereche)
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Spălare: Se spală de mână

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

EN 388 Rezistenţă la tăiere nu există
EN 388 Rezistenţă la abraziune nu există
EN 388 Rezistenţă la propagarea rupturii nu există
EN 388 Rezistenţă la perforare nu există
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
Spălare Se spală de mână
Uscare uscare
Lungime 260 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Conţinut 12 pereche
Ajustabilitate bun(ă)
Culoarea alb
Domeniu de utilizare Precizie
Conţinutul setului 12
Material de suport Bumbac
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Mărimea mănuşilor 7
Greutate 13 g
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede nu există
Prindere în condiţii alunecoase nu există
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire foarte bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi din bumbac
Material Bumbac
Tip produs Mănuşi din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094200 7
EAN / GTIN 4029201131425
Număr producător BTWS GR. 7

Descriere

Execuţie:

Mănuși pentru pericole reduse și lucrări de montaj, pentru protecție împotriva juliturilor, a bășicilor și a murdăriei.
Mănuși ușoare die tricot din bumbac cu degete, se pot purta şi sub alte mănuşi.

Aplicaţie:

Zone uscate, curate; montaj fin; lucrări de electronică și instalații.