Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori Tegera® 19 11

Cod articol: 094121 11
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    13,14 € / Pereche
  • de la 6 Pereche
    10,95 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 320 mm - 365 mm
Material de suport Piele de vacă cu granulație despicată
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Denumirea producătorului TEGERA 19
Conţinut 1
Material Piele de vacă cu granulație despicată
Domeniu de utilizare Universale; Heavy Duty
Mărimea mănuşilor 11
Căldură de contact până la 100 °C
EN 388 3143X
EN 407 41314X
EN 12477 Tip A
Procedeu de sudură MIG/MAG
Standard EN 407
Tip produs Mănuşi pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094121 11
EAN / GTIN 7392626027473
Număr producător 19-11

Descriere

Udførelse:

Tegera® 19. Allround-svejsehandsker af narvet oksespaltlæder. Meget robuste og modstandsdygtige. Med elastik ved håndleddet for bedre pasform. Tåler kontaktvarme op til 100 °C. Foret.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.