{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 320 mm - 365 mm | |
Material de suport | Piele de vacă cu granulație despicată | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Denumirea producătorului | TEGERA 19 | |
Conţinut | 1 | |
Material | Piele de vacă cu granulație despicată | |
Domeniu de utilizare | Universale; Heavy Duty | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41314X | |
EN 12477 | Tip A | |
Procedeu de sudură | MIG/MAG | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşi pentru sudură |
Cod articol | 094121 10 | |
EAN / GTIN | 7392626001992 | |
Număr producător | 19-10 |