{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 350 mm | |
Material de suport | Piele de Nappa | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Conţinut | 1 | |
Material | Piele de Nappa | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Tip B | |
Procedeu de sudură | WIG | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă pentru sudură | |
Culoarea | alb | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşă pentru sudură |
Cod articol | 094112 11 | |
EAN / GTIN | 4260144435830 | |
Număr producător | 3201 |