Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori ARGON 10

Cod articol: 094112 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    7,74 € / Pereche
  • de la 10 Pereche
    6,45 € / Pereche
Ghid de mărimi
La cerere
În stoc
845 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 350 mm
Material de suport Piele de Nappa
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Conţinut 1
Material Piele de Nappa
Mărimea mănuşilor 10
EN 388 2111X
EN 407 41324X
EN 12477 Tip B
Procedeu de sudură WIG
Categorie de protecţie Categoria a III-a
Tip de mănuşi Mănuşă pentru sudură
Culoarea alb
Standard EN 407
Tip produs Mănuşă pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094112 10
EAN / GTIN 4059904003019
Număr producător 3200

Descriere

Execuţie:

ARGON 3201. Mănuşi din piele brută de Nappa cu deget mare rotund şi manşetă despicată.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.