Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori Tegera® 130A 11

Cod articol: 094103 11

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    19,25 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    16,04 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
382 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Rezistenţă la flacără, nivelul 4
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Lungime 300 mm - 350 mm
Material de suport Piele brută netăbăcită de capră
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Denumirea producătorului TEGERA 130A
Conţinut 1
Material Piele brută netăbăcită de capră
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Mărimea mănuşilor 11
Căldură de contact până la 100 °C
EN 388 3111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Procedeu de sudură WIG
Culoarea galben/alb
Standard EN 407
Tip produs Mănuşă pentru sudură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094103 11
EAN / GTIN 7340118312422
Număr producător 130A-11

Descriere

Execuţie:

Tegera® 130A. Mănușă pentru sudură fără căptușeală, cu senzație tactilă foarte bună și deget arătător ranforsat. Cusăturile conțin fire Kevlar® pentru utilizare în medii de lucru solicitante. Rezistentă la căldură de contact până la 100 °C.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.