{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 300 mm - 350 mm | |
Material de suport | Piele brută netăbăcită de capră | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Denumirea producătorului | TEGERA 130A | |
Conţinut | 12 | |
Material | Piele brută netăbăcită de capră | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
EN 388 | 3111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tip B | |
Procedeu de sudură | WIG | |
Culoarea | galben/alb | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşă pentru sudură |
Cod articol | 094103 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312415 | |
Număr producător | 130A-10 |