Ghete pentru sudori, antracit VX 7380 PERB, S3 NB 39

Cod articol: 092814 39
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Unisex
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Oţel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092814 39
EAN / GTIN 4044348369821
Număr producător VX7380PERBS3NB39P

Descriere

Execuţie:

Cizme de sudori VX 7380 PERB pentru condiţii extreme. Sistem de jgheaburi pentru evacuarea lichidelor fierbinţi.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan, antracit.
  • Amortizare la călcâi SECURA VARIO®.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092815.
Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46, se pot comanda la mărimea UE 38 – 48.
Conține elementul amortizor roșu și verde