Pantofi, negru VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 44

Cod articol: 092508 44
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte: conform UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Textil
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Denumirea producătorului Pantof VD 1510 SMC SF S3 XB
Mărimea încălţărilor UE 44
Culoarea negru
Protecţie pentru metatarsiene Poliuretan
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092508 44
EAN / GTIN 4044348700396
Număr producător VD1510SMCSFXB44P

Descriere

Execuţie:

Încălţămintea de protecţie VARIO DYNAMICS PRO protejează arcada și mijlocul piciorului cu protecția SECURA META COVER pentru mijlocul piciorului şi păstrează în acelaşi timp flexibilitatea încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Limbă antipraf.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Pingea Perbunan, Athletic ESD, gri-ardezie.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092508.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături