Pantofi, negru VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 37

Cod articol: 092508 37
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălţăminte: conform UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Izolaţie de protecţie la frig: până la -20 °C

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Aluminiu
    Protecţie contra străpungerii Textil
    Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
    Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
    Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Denumirea producătorului Pantof VD 1510 SMC SF S3 XB
    Mărimea încălţărilor UE 37
    Culoarea negru
    Protecţie pentru metatarsiene Poliuretan
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092508 37
    EAN / GTIN 4044348700327
    Număr producător VD1510SMCSFXB37P

    Descriere

    Execuţie:

    Încălţămintea de protecţie VARIO DYNAMICS PRO protejează arcada și mijlocul piciorului cu protecția SECURA META COVER pentru mijlocul piciorului şi păstrează în acelaşi timp flexibilitatea încălţămintei.
    • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
    • Limbă antipraf.
    • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
    • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
    • Pingea Perbunan, Athletic ESD, gri-ardezie.
    • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
    • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Notă:

    Variantă lată XB, Cod 092508.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături