Ghete sudor, negru FUSE, S3 40

Cod articol: 092416 40
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Materiale compozite
    Protecţie contra străpungerii Textil
    Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) 300 °C
    Mărimea încălţărilor UE 40
    Culoarea negru
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092416 40
    EAN / GTIN 8023796663220
    Număr producător 13541-000 GR. 40

    Descriere

    Execuţie:

    Ghete pentru sudori FUSE, cu protecţie a şiretului.
    • Material de suprafaţă din piele ştanţată, rezistentă la apă.
    • Căptuşeală interioară din poliester 100%, care permite pielii să respire, antibacterian, rezistent la uzură.
    • Amestec special în branţ din EVA şi nitril pentru sprijin solid al corpului.
    • Pingea PU/Nitril, (rezistentă la căldură până la 300 °C).
    • Cusături rezistente la temperaturi înalte.
    • Prindere reglabilă cu scai.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC