Ghete cu şireturi, negru/roşu SANDER PRO ESD, S3 43

Cod articol: 092248 43
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie SANDER
    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Materiale compozite
    Protecţie contra străpungerii Textil
    Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 43
    Culoarea negru / roşu
    Material de suprafaţă Cordura®
    Cu material reflectorizant (vizibilitate bună) da
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092248 43
    EAN / GTIN 4030839255100
    Număr producător 766771-43

    Descriere

    Execuţie:

    Încălţăminte de protecţie din seria TRAINERS.
    • Căptuşeală textilă care permite pielii să respire.
    • Branţ ESD PRO black.
    • Talpă TPU/PU TRAINERS, anti-alunecare.
    • Bombeu TPU pentru protejarea materialului de suprafaţă.
    • Echipare fără metal şi piele.
    • Reflectoare de siguranţă.
    • Echipare ESD.
    • Material de suprafaţă din microfibră hidrofobă Fashmo™ şi material textil hidrofob CORDURA®. Refractar la apă şi la murdărie, rezistent la rupere şi la frecare, lasă pielea să respire.
    • Limbă închisă, căptuşită.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

    Notă:

    Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 38 – 47.