Ghete cu şireturi, negru/roşu SANDER PRO ESD, S3 40

Cod articol: 092248 40
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SANDER
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 40
Culoarea negru / roşu
Material de suprafaţă Cordura®
Cu material reflectorizant (vizibilitate bună) da
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092248 40
EAN / GTIN 4030839255070
Număr producător 766771-40

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria TRAINERS.
  • Căptuşeală textilă care permite pielii să respire.
  • Branţ ESD PRO black.
  • Talpă TPU/PU TRAINERS, anti-alunecare.
  • Bombeu TPU pentru protejarea materialului de suprafaţă.
  • Echipare fără metal şi piele.
  • Reflectoare de siguranţă.
  • Echipare ESD.
  • Material de suprafaţă din microfibră hidrofobă Fashmo™ şi material textil hidrofob CORDURA®. Refractar la apă şi la murdărie, rezistent la rupere şi la frecare, lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă, căptuşită.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 38 – 47.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături