{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
EN | EN ISO 11612 A1 / B1 / C1 / F1: EN 1149-3; EN 13034 Tip 6; EN 471 | |
Serie | Îmbrăcăminte multistandard Rofa | |
Sex | Bărbaţi | |
Îmbrăcăminte conform | DIN EN ISO 11612 Protecţie împotriva flăcărilor şi căldurii; DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice | |
Culoarea | galben | |
Material | Modacril, bumbac | |
Mărime DE | 44-54 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
2 benzi reflectorizante circulare | da | |
Buzunar pentru telefon mobil | da | |
Tip produs | Vestă de protecţie de avertiazare |
Cod articol | 091888 44-54 | |
EAN / GTIN | 4046181669038 | |
Număr producător | 155190 300 GR.1 |